JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
LCDインターフェース用コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
40
コンタクトピッチ(mm)
1
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44151599
FI-X30H
1個
30
電線側プラグハウジング
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151608
FI-X30HL
1個
30
電線側プラグハウジング
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151644
FI-X30SSLA-HF-R2500
1巻(2500個)
30
基板側レセプタクル
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151669
FI-XC3B-1-15000
1巻(15000個)
-
電線側コンタクト
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151617
FI-X30M-NPB
1箱(100個)
30
電線側プラグ
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151626
FI-X30MR-NPB
1箱(100個)
30
電線側プラグ
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151635
FI-X30SSLA-HF
1箱(100個)
30
基板側レセプタクル
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151653
FI-XB30SSRLA-HF16
1箱(100個)
30
基板側レセプタクル
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください