JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
MIL-DTL-83503規格準拠、F.R.C.圧接式
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44152904
PS-26PE-D4T2-SM1E
1個
26
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152825
PS-10PE-D4LT2-M1E
1箱(20個)
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152834
PS-10PE-D4LT2-SM1AE
1箱(20個)
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152843
PS-10PE-D4T2-SM1AE
1箱(20個)
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152859
PS-10PE-D4T2-SM1E
1箱(20個)
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152868
PS-16PE-D4LT2-SM1E
1箱(20個)
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152877
PS-16PE-D4T2-SM1E
1箱(20個)
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152886
PS-20PE-D4LT2-SM1E
1箱(20個)
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152895
PS-26PE-D4LT2-SM1E
1箱(15個)
26
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152913
PS-30PE-D4LT2-M1E
1箱(15個)
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152929
PS-30PE-D4LT2-SM1E
1箱(15個)
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152938
PS-30PE-D4T2-SM1E
1箱(20個)
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152947
PS-34PE-D4LT2-SM1E
1箱(15個)
34
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152956
PS-34PE-D4T2-SM1E
1箱(15個)
34
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152965
PS-50PE-D4LT2-M1AE
1箱(15個)
50
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152983
PS-50PE-D4LT2-SM1E
1箱(15個)
50
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152999
PS-50PE-D4T2-M1AE
1箱(15個)
50
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
取扱停止中
返品不可
44153008
PS-50PE-D4T2-SM1AE
1箱(20個)
50
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
44153017
PS-50PE-D4T2-SM1E
1箱(15個)
50
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
取扱停止中
返品不可
44153026
PS-60PE-D4LT2-M1AE
1箱(15個)
60
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
44153035
PS-60PE-D4LT2-SM1E
1箱(15個)
60
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
44153044
PS-60PE-D4T2-M1AE
1箱(15個)
60
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
44153053
PS-60PE-D4T2-SM1E
1箱(15個)
60
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
44152974
PS-50PE-D4LT2-SM1AE
1箱(15個)
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください