曜日別特売

角型コネクタ

角型コネクタ - JAE(日本航空電子工業)

高密度小型 EMI対策型

極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状基板取付用レセプタクル仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000接触抵抗(mΩ)20基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44153963D02-M15SAG-10L9E
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
44153979D02-M15SAG-21L9E
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
44153988D02-M15SAG-26L9E
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
44154015D02-M15STF-26L9E
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
44153997D02-M15STF-21L9-2E
取扱い終了
返品不可
44154006D02-M15STF-26L9-2E
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする