角型コネクタ

角型コネクタ - JAE(日本航空電子工業)

産業機器向け防水型中継コネクタ

使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)5000接触抵抗(mΩ)10
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44156508HB01P06K4P11巻(6000個)-ピンコンタクト
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156517HB01P06K4P21巻(6000個)-ピンコンタクト
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156526HB01P25H2P11巻(2500個)-ピンコンタクト
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156535HB01P25H3P11巻(2500個)-ピンコンタクト
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156553HB01S06K4P11巻(6000個)-ソケットコンタクト
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156569HB01S06K4P21巻(6000個)-ソケットコンタクト
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156578HB01S25H2P11巻(2500個)-ソケットコンタクト
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156587HB01S25H3P11巻(2500個)-ソケットコンタクト
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156499HB01P006PZ11箱(100個)6ピンコネクタ
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
44156544HB01S006SZ11箱(100個)6ソケットコネクタ
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする