JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
025コンタクト 基板ねじ止め型、基板対ケーブル接続用ピンヘッダ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44162099
IL-AG7-14P-D3T2
1個
14
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162083
IL-AG7-14P-D3L2
1箱(13個)
14
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162108
IL-AG7-16P-D3T2
1箱(13個)
16
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162117
IL-AG7-22P-D3L2
1箱(10個)
22
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162126
IL-AG7-22P-D3T2
1箱(11個)
22
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162135
IL-AG7-22PK-D3T2-LB
1箱(11個)
22
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162144
IL-AG7-30P-D3L2
1箱(8個)
30
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162153
IL-AG7-30P-D3T2
1箱(9個)
30
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162169
IL-AG7-5P-S3L2
1箱(19個)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162178
IL-AG7-5P-S3T2
1箱(16個)
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162065
IL-AG7-10P-S3L2
1箱(12個)
10
取扱い終了
返品不可
44162074
IL-AG7-10P-S3T2
1箱(12個)
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください