JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
025コンタクト ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
結線方法
圧着
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コネクタ形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44162187
IL-AG9-2S-S3C1
2
ソケットハウジング
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44162196
IL-AG9-3P-S3C1-B
3
ピンハウジング
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162205
IL-AG9-3S-S3C1
3
ソケットハウジング
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162214
IL-AG9-3S-S3C1-B
3
ソケットハウジング
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください