JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44162318
M120-55780
1個
-
ダミー栓
¥
17
¥
19
(税込)
当日出荷
44162327
M23S05K4F1
1巻(15000個)
-
ソケットコンタクト
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162336
MX23A12NF1
1個
12
ピンヘッダ
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162345
MX23A12SF1
1個
12
ソケットハウジング
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44162354
MX23A12XF1
1個
12
フロントキャップ
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
44162363
MX23A18NF1
1個
18
ピンヘッダ
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162379
MX23A18NF2
1個
18
ピンヘッダ
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162388
MX23A18SF1
1個
18
ソケットハウジング
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
44162397
MX23A18XF1
1個
18
フロントキャップ
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
44162406
MX23A26NF1
1個
26
ピンヘッダ
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
44162415
MX23A26NF2
1個
26
ピンヘッダ
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44162424
MX23A26SF1
1個
26
ソケットハウジング
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
44162433
MX23A26XF1
1個
26
フロントキャップ
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
44162449
MX23A34NF2
1個
34
ピンヘッダ
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162458
MX23A34NF6
1個
34
ピンヘッダ
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162467
MX23A34SF1
1個
34
ソケットハウジング
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
44162476
MX23A34SF2
1個
34
ソケットハウジング
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162485
MX23A34XF1
1個
34
フロントキャップ
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162494
MX23A36NF1
1個
36
ピンヘッダ
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162503
MX23A36NF6
1個
36
ピンヘッダ
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162519
MX23A36SF1
1個
36
ソケットハウジング
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44162528
MX23A36SF2
1個
36
ソケットハウジング
¥
959
¥
1,055
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44162537
MX23A36XF1
1個
36
フロントキャップ
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162555
MX23A40SF1
1個
40
ソケットハウジング
¥
909
¥
1,000
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
44162564
MX23A40XF1
1個
40
フロントキャップ
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69503781
M120-55780
1袋(10個)
-
ダミー栓
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162546
MX23A40NF1
1箱(8個)
40
ピンヘッダ
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください