東洋佐々木ガラス
スパッシュフリーグラス(アクアブルー)
材質
ソーダガラス
容量(mL)
210
仕様
口部物理強化
色
ブルー
口径×高さH(mm)
81×82
内容量
1箱(2個)
2月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44144915
P-52103HS-AQ-JAN
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください