東洋佐々木ガラス
スパッシュフリーグラス(シルバーグレー)
(1件のレビュー)
2/25
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
容量(mL)
210
材質
ソーダガラス
色
グレー
仕様
口部物理強化
口径×高さH(mm)
81×82
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44144933
P-52103HS-SS-JAN
210
¥
1,100
¥
999
値下げ
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください