フィーノ アミューズカップ

フィーノ アミューズカップ - 東洋佐々木ガラスフィーノ アミューズカップ - 東洋佐々木ガラスフィーノ アミューズカップ - 東洋佐々木ガラス
材質ソーダガラス電子レンジ×食器洗浄機仕様全面イオン強化内容量1箱(6個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44146315B-21130CS7040
5,100
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
44146324B-21129CS7050
5,400
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
44146333B-21128CS8265
5,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする