東洋佐々木ガラス
オイスターカクテル
材質
ソーダガラス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
口径×高さH(mm)
110×123
内容量
1箱(6個)
2月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44146638
35903
110
123
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください