曜日別特売

ウォーターガン

ウォーターガン - Vikan(ヴァイカン)

インジェクター93139に接続するウォーターガンです

用途すすぎをする際はインジェクターを外し、ウォーターガンに直接ジェットスプレイノズルを接続下さい材質ポリエチレン、真鍮寸法(mm)190×145×35質量(g)450耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※フォームスプレイヤーのほかのパーツと一緒にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4416583693219
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする