Vikan(ヴァイカン)
ハンドル
1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
用途
通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000-1750
色
黒
質量(g)
630
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165854
297152
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください