ハンドブラシ(ボディー下部用)

ハンドブラシ(ボディー下部用) - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ(ボディー下部用) - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ(ボディー下部用) - Vikan(ヴァイカン)
(5件のレビュー)

幅広タイプなので清掃が素早く簡単にできます。

用途車の足回りや車体の下部の洗浄に最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)250×70×57質量(g)270耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44165933522752
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: ハウスクリーニング冊子清掃など
サービス業

冊子の清掃用に購入しました。シャッターや網戸洗浄の際など広い面には大いに活躍してくれています。冊子などの細かい部分は少しブラシが入りずらいと感じましたので、小型のタイプも試してみたいと思いました。

対象商品 : 44165933
2021-10-31
用途: ハウスクリーニング

エアコンの外装パネル、網戸など色んなところに使用出来ます。洗車ブラシより少しコシがある感じ。
以前から評判は聞いていたのですが評判通りで大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44165933
2021-09-20
用途: ハウスクリーニング
サービス業

程よく腰があり毛先は柔らかくサッシを洗ったりするにはとても使いやすいです。

対象商品 : 44165933
2021-09-10
用途: 容器なたは機械の洗浄作業

容器洗浄の際の溶剤を使用してもブラシの消耗が少なく、
持ち手も長すぎないので使いやすい。

対象商品 : 44165933
2019-11-25
用途: タイヤホイールの清掃
モンキー自動車・二輪車・自転車関連業

この手のブラシは硬いのが多く柔らかくても変形するのが多いのにこちらのブラシは使い心地が良く気に入っております。唯一の欠点は柄が短い。タイヤハウスの中までブラシが届きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする