Vikan(ヴァイカン)
ハンドブラシ(ボディー塗装面用)
ブラシの周りをゴムで保護しているので塗装を傷つけにくいです。幅広タイプなので清掃が簡単にできます。
用途
車体の塗装部分の洗浄に最適です。
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)
300×70×65
色
黒
質量(g)
320
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ソフト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165949
524652
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください