Vikan(ヴァイカン)
通水ブラシ
あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。
用途
毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)
190×70×147
色
黒
質量(g)
415
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ソフト
内容量
1個
注意
※ハンドルが別途必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165976
526852
¥
10,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください