コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)

コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム
(1件のレビュー)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード

用途
回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
使用電動機電気ドリル・振動ドリル 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44166974 B-21.0 21.0 10 240 150
5,170
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44166947 B-18.5 18.5 10 180 115
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44166956 B-19.5 19.5 10 180 115
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
44166965 B-20.5 20.5 10 240 150
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
44166983 B-21.5 21.5 10 240 150
5,080
 
 
取扱い終了

返品不可
44166999 B-22.5 22.5 10 240 150
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
44167008 B-23.0 23.0 10 240 150
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
44167017 B-23.5 23.5 10 240 150
5,550
 
 
取扱い終了

返品不可
44167026 B-24.0 24.0 10 240 150
5,550
 
 
取扱い終了

返品不可
44167035 B-24.5 24.5 13 240 150
5,750
 
 
取扱い終了

返品不可
44167044 B-25.0 25.0 13 240 150
5,750
 
 
取扱い終了

返品不可
44167053 B-25.5 25.5 13 240 150
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
44167069 B-26.0 26.0 13 240 150
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
44167078 B-26.5 26.5 13 240 150
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
44167087 B-27.0 27.0 13 240 150
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
44167096 B-27.5 27.5 13 240 150
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
44167105 B-28.5 28.5 13 240 150
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
44167114 B-29.0 29.0 13 240 150
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
44167123 B-29.5 29.5 13 240 150
9,850
 
 
取扱い終了

返品不可
44167139 B-30.0 30.0 13 240 150
9,850
 
 
取扱い終了

返品不可
44167148 B-31.0 31.0 13 240 150
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44167157 B-32.0 32.0 13 240 150
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44167017
2019-12-06
用途:
FRP製品への穴加工

本来は超硬ドリルを使用すべきなのでしょうが、穴の加工精度の要求が低かったので試しにこちらの商品で加工をしてみました。
期待以上にちゃんと穴の加工ができ、加工精度もしっかりとしていました。
大きなサイズの超硬ドリルは高価なのでこちらの商品を流用できればコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする