MIMI・インターナショナル
空調ツインファン
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品
PSE充電器 8.5V/1.5A
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
本体:125、バッテリー:240
長さ(cm)
配線:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40
使用環境温度(℃)
-5~40
端子
丸ピン35Φx1.35Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44171637
TF-1122
オープン
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください