信越工業
ワラ縄ロープ
(1件のレビュー)
自然な色合いで景観を損なわずに仕上げられます。
荒縄などの天然素材に比べて長持ちします。
用途
商品の識別に。
商品の装飾、手持ち用に。
冬囲いや雪吊り用に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44172373
No.5
5
300
ポリプロピレン
ワラ
1000
3本撚り溶着あり
PE袋入
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44172389
No.6
6
200
ポリプロピレン
ワラ
1000
3本撚り溶着あり
PE袋入
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください