曜日別特売

鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒

鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 - 大阪継手バルブ
材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4418037817151/2
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
4418038717203/4
440
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
4418039617251
560
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
4418040517321・1/4
630
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
4418041417401・1/2
730
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
4418042317502
1,010
919
1,011(税込)
当日出荷
4418043917652・1/2
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4418044817803
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44180457171004
2,820
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44180466171255
6,860
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
44180475171506
7,630
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
44180484172008
23,580
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする