サイザー1

サイザー1 - 光陽社
(1件のレビュー)

サイザルバフに使用。粗磨き用#240~のベルト目の除去。

用途鉄、ステンレスの粗磨き。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約169×55×48質量(g)約750内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44181227-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44181227
2023-11-12
用途: コバルト系金属の研磨
サービス業

キズ、凹凸を短時間で解消できます。油脂性が高いので、これ1本で最終研磨までは無理かもしれません。油脂性の低い中間研磨材を使えば鏡面研磨まで持って行けそうです。粗研磨
で使うには、かなり能力の高い製品だと思い。油脂性が高く、ベタベタ感があるので★一つマイナスにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
1が参考にしています
2022-09-09

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする