光陽社
サイザーSK-1
サイザルバフに使用。研磨力があり油脂量が多く研磨焼けしにくい。鉄・ステンレス鋼等の高負荷研磨にも最適。
用途
鉄、ステンレスの粗磨き。
適合材
鉄、ステンレスなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
白
質量(g)
約650
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181236
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください