光陽社
ライムM-193
サイザルバフに使用。ステンレス鋼板#400仕上げに適する。
用途
鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。
適合材
鉄、ステンレスなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約157×75×44
色
グレー
質量(g)
約910
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181245
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください