光陽社
スーパーライム200
サイザルバフ、綿バフに使用。光沢良好。
用途
鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。
適合材
鉄、ステンレスなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約175×68×45
色
白
質量(g)
約930
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181263
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください