光陽社
スーパーライム300
サイザルバフ、綿バフに使用。中磨き、仕上げ用。
用途
鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。
適合材
鉄、ステンレスなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約175×68×45
色
白
質量(g)
約920
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181279
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください