曜日別特売

ライムM-343

ライムM-343 - 光陽社
(1件のレビュー)

サイザルバフ、綿バフに使用。

用途金属全般の中磨き、仕上げ。適合材金属全般種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44質量(g)約900内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44181306-
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44181306
2024-04-20
用途: 金管楽器の磨き
製造業

プロ仕様の研磨剤がばら売りですぐに入手できるのはとてもありがたいです。
布バラバフを使用した場合、800番ペーパー痕は瞬時に消えるぐらいの研磨力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする