光陽社
グリーンライム
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途
鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。
適合材
鉄、ステンレスなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
緑
質量(g)
約960
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181315
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください