青棒K-2

青棒K-2 - 光陽社
(1件のレビュー)

綿バフに使用。

用途鉄、ステンレスの仕上げ。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約410内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44181324-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44181324
2024-07-13
用途: 金属の研磨に

いわゆる青棒ですね、そこそこ良い値段しますが量が多いので仕方が無い
性能や品質はとても良いです、一度買えばほとんどの人は一生持つでしょう
定番なので買って損は無いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする