光陽社
ライムM-336B
綿バフに使用。
用途
金属全般の仕上げ。
適合材
金属全般
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
白
質量(g)
約820
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181333
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください