光陽社
青棒G-300 ソフト
(1件のレビュー)
綿バフに使用。光沢良好。
用途
鉄、ステンレス、貴金属の仕上げ。
適合材
鉄、ステンレス、貴金属など
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約126×50×32
色
緑
質量(g)
約470
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181367
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください