光陽社
青棒G-546
(1件のレビュー)
綿バフに使用。光沢最良。
用途
鉄、ステンレスの仕上げ。
適合材
鉄、ステンレスなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約126×50×32
色
緑
質量(g)
約480
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181376
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください