アロックス101

アロックス101 - 光陽社
(1件のレビュー)

綿バフに使用。ノンクロム。

用途非鉄金属の仕上げ。適合材非鉄金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35アイボリー質量(g)約470内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44181455-
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44181455
2021-01-30
用途: アルミの仕上げ磨きに使用
ユーズクラフト

曇りもなく、鏡面に仕上げることが出来ました。
アルミのバフ磨き仕上げには、今後これで仕上げたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする