光陽社
トリポリK-1000B
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途
非鉄金属の中磨き、仕上げ。
適合材
銅、真鍮など
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約176×70×50
色
ベージュ
質量(g)
約820
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181464
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください