光陽社
トリポリK‐100白
綿バフに使用。白色加工物等に使用。
用途
樹脂、塗装面の粗磨き。
適合材
樹脂、塗装面など
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約176×70×50
色
ベージュ
質量(g)
約850
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181489
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください