光陽社
ダンジーD-419
綿バフに使用。
用途
樹脂、塗装面の中磨き。
適合材
樹脂、塗装面など
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約159×56×35
色
グレー
質量(g)
約460
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181507
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください