光陽社
TP‐100
サイザルバフ用。切味重視。素材の傷うねりの除去へ効果的。
用途
チタンの粗磨き。
適合材
チタンなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
黒
質量(g)
約640
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181543
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください