光陽社
TP-300
綿バフに使用。サイザル目を除去。ステンレス鋼の#400仕上げ相当の光沢面。
用途
チタンの中磨き、仕上げ。
適合材
チタンなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約159×56×35
色
ベージュ
質量(g)
約460
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181577
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください