光陽社
TP-401
綿バフに使用。ステンレス鋼の#600仕上げ相当の光沢面。
用途
チタンの仕上げ。
適合材
チタンなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約159×56×35
色
白
質量(g)
約540
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181586
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください