光陽社
G-0 白
綿バフ、フェルトバフに使用。
用途
貴金属の中磨き。ノンクロム。
適合材
貴金属など
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約159×56×35
色
グレー
質量(g)
約500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181595
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください