光陽社
スーパーアロックス 300g
綿バフ、フェルトバフに使用。
用途
貴金属仕上げ。ノンクロム。
適合材
貴金属など
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約Φ40×90
色
薄黄
質量(g)
約300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181604
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください