光陽社
グリース棒白 K形
(1件のレビュー)
研磨ベルト、エメリーバフ、研削砥石、不織布ホイールに使用。
用途
潤滑及び焼け防止
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約209×48×40
色
アイボリー
質量(g)
約290
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181613
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください