光陽社
トリポリK‐2
エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
用途
目つぶし、焼け防止。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約176×70×50
色
ベージュ
質量(g)
約870
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181638
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください