アオヤマ技研工業
軸付メタルポリッシャーSS-M10
石材の底面や曲面の研削加工に適しており切れ味重視の設計です。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削加工
粒度
40
高さ(mm)
53
適合材
石材
穴径
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181735
-
25
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181744
-
30
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181753
-
35
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181769
-
40
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181778
-
45
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181787
-
50
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください