アオヤマ技研工業
軸付メタルポリッシャーS-M10
石材の底面や曲面の研削加工に適しており切れ味を維持しつつ、SSタイプに比べ切削痕を抑えたタイプです。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削加工
粒度
40
高さ(mm)
53
適合材
石材
穴径
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181796
-
40
8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181805
-
45
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181814
-
50
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください