アオヤマ技研工業
軸付メタルポリッシャーW-M10
石材の底面や曲面の研削加工に適しておりチップ幅が広く作業性が良い。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削加工
高さ(mm)
53
適合材
石材
穴径
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181823
-
40
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181839
-
40
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181848
-
40
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181857
-
40
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181866
-
40
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181875
-
40
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください