アオヤマ技研工業
軸付メタルポリッシャーR-M10
石材の底面や曲面の研削・研磨加工に適しており型崩れが少ないタイプです。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削・研磨加工
軸径
M10
粒度
40
高さ(mm)
53
適合材
石材
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181884
-
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181893
-
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181909
-
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181918
-
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181927
-
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181936
-
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181945
-
45
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181954
-
50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください