アオヤマ技研工業
軸付メタルカッターリムタイプ
石材の細かな部分の溝入れ、切断作業に最適です。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の切断、溝入れ
軸径(Φmm)
6
粒度
40
高さ(mm)
44
適合材
石材
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法X(mm)
刃厚T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181963
-
15
3
1.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181979
-
20
5
1.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181988
-
25
5
1.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44181997
-
30
5
1.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182006
-
35
5
1.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182015
-
40
5
1.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182024
-
45
5
1.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182033
-
50
5
1.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182049
-
15
3
2.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182058
-
20
5
2.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182067
-
25
5
2.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182076
-
30
5
2.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182085
-
35
5
2.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182094
-
40
5
2.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182103
-
45
5
2.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182119
-
50
5
2.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182128
-
55
5
2.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182137
-
60
5
2.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182146
-
65
5
2.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182155
-
70
5
2.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182164
-
75
5
2.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182173
-
80
5
2.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください