アオヤマ技研工業
軸付メタルダイヤ円柱型
石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削・研磨加工
軸径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法X(mm)
高さT(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44182189
-
4
無垢
7
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182198
-
5
無垢
7
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182207
-
6
無垢
7
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182259
-
4
無垢
10
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182268
-
5
無垢
10
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182277
-
6
無垢
10
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182286
-
8
無垢
10
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182295
-
10
無垢
10
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182304
-
12
無垢
10
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182374
-
5
無垢
15
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182383
-
6
無垢
15
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182399
-
8
無垢
15
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182408
-
10
無垢
15
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182417
-
12
無垢
15
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182426
-
15
無垢
15
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182435
-
20
5
15
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182444
-
25
5
15
40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182453
-
30
5
15
40
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182469
-
35
5
15
40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182478
-
40
5
15
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182487
-
10
無垢
20
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182496
-
12
無垢
20
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182505
-
15
無垢
20
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182514
-
20
5
20
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182523
-
25
5
20
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182539
-
30
5
20
40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182548
-
35
5
20
40
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182557
-
10
無垢
25
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182566
-
12
無垢
25
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182575
-
15
無垢
25
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182584
-
20
5
25
40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182593
-
25
5
25
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182609
-
30
5
25
40
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182618
-
10
無垢
30
40
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182627
-
12
無垢
30
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182636
-
15
無垢
30
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182645
-
20
5
30
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182654
-
25
5
30
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182663
-
20
5
35
40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182679
-
25
5
35
40
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182688
-
20
5
40
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182697
-
25
5
40
40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182216
-
8
無垢
7
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44182225
-
10
無垢
7
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44182234
-
12
無垢
7
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44182243
-
15
無垢
7
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44182313
-
15
無垢
10
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44182329
-
20
5
10
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44182338
-
25
5
10
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44182347
-
30
5
10
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ