アオヤマ技研工業
軸付メタルダイヤ円錐型
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削・研磨加工
軸径(Φmm)
6
粒度
40
適合材
石材
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法X(mm)
高さT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44182706
-
10
無垢
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182715
-
12
無垢
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182724
-
15
無垢
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182733
-
20
5
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182749
-
10
無垢
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182758
-
12
無垢
15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182767
-
15
無垢
15
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182776
-
20
5
15
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182785
-
25
5
15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182794
-
30
5
15
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182803
-
10
無垢
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182819
-
12
無垢
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182828
-
15
無垢
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182837
-
20
5
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182846
-
25
5
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182855
-
30
5
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182864
-
35
5
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182873
-
10
無垢
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182889
-
12
無垢
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182898
-
15
無垢
25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182907
-
20
5
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182916
-
25
5
25
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182925
-
12
無垢
30
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182934
-
15
無垢
30
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182943
-
20
5
30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182959
-
25
5
30
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182968
-
20
5
35
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182977
-
25
5
35
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182986
-
30
5
35
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44182995
-
20
5
40
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183004
-
25
5
40
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183013
-
30
5
40
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください