アオヤマ技研工業
軸付メタルダイヤ砲弾型
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削・研磨加工
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径D(Φmm)
軸径(Φmm)
寸法X(mm)
高さT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44183029
-
40
10
6
無垢
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44183047
-
40
10
6
無垢
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183056
-
40
12
6
無垢
15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183065
-
40
15
6
無垢
15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183074
-
40
10
6
無垢
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183083
-
40
12
6
無垢
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183099
-
40
15
6
無垢
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183108
-
40
20
6
5
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183117
-
40
12
6
無垢
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183126
-
40
15
6
無垢
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183135
-
40
20
6
5
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183144
-
40
25
6
5
25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183153
-
40
15
6
無垢
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183169
-
40
20
6
5
30
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183178
-
40
25
6
5
30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183187
-
40
30
6
5
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183196
-
40
20
6
5
35
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183205
-
40
25
6
5
35
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183214
-
40
30
6
5
35
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183223
-
40
25
6
5
40
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183038
-
40
12
6
無垢
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください